Bandas 13x457 A GRUESO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34206173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34206173
    EAN / GTIN 8024406029399
    Número del fabricante 34206173

    Descripción

    Descripción:

    Las correas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX son universalmente aplicables en varios materiales y tienen una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su alta flexibilidad. Gracias a la tasa de eliminación más alta, el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se reduce significativamente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde GRUESO para la limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta MUY FINO para el tratamiento final de la superficie.

    Característica:

    • Forma: Cinta VLIES
    • Idoneidad material: Plástico / PVC, Acero, acero fino, Madera, Gelcoat, Compuestos, metales no ferrosos
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: SCM UNA FLEXIÓN GRUESA
    • Dimensión (W x C): 13 x 457 mm
    • Grosor: 13 mm
    • Agujero: 457 mm
    • Tamaño del grano: 20
    • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

    Ventaja:

    • Excelente economía gracias a la tasa de eliminación más alta y el tiempo de procesamiento de piezas de trabajo bajo
    • El diseño robusto de la correa asegura el durabilidad/duración/vida útil más alto

    Aplicación:

    • Para reducir la rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y quitar las soldaduras con lijadoras de banda portátiles

    Recomendación:

    • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
    • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
    • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

    Características especiales:
    • Excelente economía
    • Extremadamente flexible
    • Excelente rendimiento de eliminación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra