Cepillos cilíndricos para tubos de uso universal 8 - 300

Número de artículo: 34203571
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para cilindros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34203571
EAN / GTIN 9003172000374
Número del fabricante 34203571
Número L L50140 2772

Descripción

Descripción:

El cepillo de tubo cilíndrico PREMIUM se adapta perfectamente a la superficie de la pieza gracias a su flexibilidad. Especialmente la limpieza interna de pozos y otras áreas de difícil acceso ya no es un problema. Además, estos cepillos se caracterizan por su manejo sencillo debido al alambre de torneado galvanizado y una espiral de corte simple.

Característica:

  • Forma: 18ROO DG CONO DE MOLIENDA
  • Idoneidad material: Gelcoat, Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: PA 0,2 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Su flexibilidad le permite adaptarse perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo
  • Fácil manejo gracias al alambre de giro galvanizado y la espiral de abalorios simple

Aplicación:

  • Por el inserto universal
  • Para lugares de difícil acceso
  • Especialmente para la limpieza interna de pozos y tuberías

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra