Cepillos para mordazas de freno para acero 225 x 12 x 90

Número de artículo: 34203494
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Número del fabricante 34203494
Número L L50140 2657

Descripción

Descripción:

Los cepillos de pinza PREMIUM son especialmente adecuados para eliminar la abrasión de los frenos pegados en acero. Gracias al mango de dos componentes, estos cepillos son extremadamente prácticos y, a pesar de su ajuste estrecho, extremadamente potentes en la limpieza.

Característica:

  • Forma: 90HBS DG CEPILLO DE SILLÍN DE FRENO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 2 fila(s)
  • Dimensión (W x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diámetro: 225 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 90 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Handy cepillo gracias al mango de dos componentes
  • A pesar de su ajuste estrecho, es extremadamente potente en la limpieza

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero
  • Especialmente para eliminar la abrasión de los frenos pegados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra