SNMG 150612-R3P IC5010 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

Número de artículo: 3419939
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3419939
    EAN / GTIN 7291075484595
    Número del fabricante 3419939
    Número L L23950 3163

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1.2 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
    • Min D.O.C. 2.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra