Descripción:
Estos discos compactos PREMIUM se pueden montar de forma rápida y sencilla en su máquina. Las herramientas demuestran su alto rendimiento, especialmente en los bordes y al mecanizar áreas de difícil acceso. Su superficie suave no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo de ninguna manera y siempre se logra la estructura deseada. Gracias a las capas no tejidas comprimidas multicapa, los discos compactos son especialmente adecuados para materiales blandos y aceros de alta aleación. Ya sea desbarbado, limpieza, mezcla, acabado o mecanizado de soldaduras - con estas herramientas se le garantiza que tomará la decisión correcta.
Característica:
- Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
- Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos, acero, plástico/PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 76x6,4xR
- Dimensión (D x D x DISPOSITIVO): 76 x 6,4 x R mm
- Diámetro: 76 mm
- Grosor: 6,4 mm
- Tamaño del grano: 50
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Las herramientas de desbarbado compactas son ideales para el mecanizado de áreas y bordes difíciles de alcanzar
- La molienda más fría y el recubrimiento bajo del disco garantizan la máxima vida útil
- La superficie suave del disco asegura una geometría superficial estable de la pieza de trabajo
Aplicación:
- Para desbarbado, limpieza, mezcla, acabado y mecanizado de soldaduras en todos los materiales
- Molienda fina para la preparación para el pulido
- Las capas de vellón de fibra comprimida multicapa son particularmente adecuadas para el procesamiento de metales blandos, así como en aceros de alta aleación y aleaciones de titanio
Recomendación:
- 2/3 S FINO para desbarbado y pulido
- 2 A Medium para desbarbado, pulido y para transiciones
- 6 S FINO / 6 A Medium para desbarbado, redondeo de bordes afilados y para transiciones
- 8 Un GRUESO para desbarbar, redondear los bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad