Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 32 x 40 mm C 602 J5 V15

N.º do artigo: 34165307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34165307
EAN/GTIN 9003170046824
Número do fabricante 34165307
Número L L50140 1396

Descrição

Descripción:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 602 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 32 x 40 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 40 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Aplicación:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta