Repasado con dispositivo frenador 200 x 20 x 20 mm C 120 J5 V15

Número de artículo: 34163206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34163206
    EAN / GTIN 9003170042147
    Número del fabricante 34163206

    Descripción

    Descripción:

    Estos discos de aderezo se utilizan para aderezo de todo tipo de discos de diamante y molienda CBN, independientemente de sus sistemas de encuadernación. También puedes vestir recubrimientos sensibles con baja presión de lijado. Tenga en cuenta que los discos recubiertos galvánicamente no son adecuados para vestirse. Los discos de carburo de silicio están disponibles en diámetros de 200 - 250 mm.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 120
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: C 120 J5 V15
    • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 20 mm
    • Diámetro: 200 mm
    • Grosor: 20 mm
    • Agujero: 20 mm

    Ventaja:

    • Proceso de aderezo suave
    • Baja presión de lijado

    Aplicación:

    • Para vestir todo tipo de diamante y ruedas de molienda CBN, independientemente de sus sistemas de fijación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra