Portabrocas con autoamarre 8

Número de artículo: 341420 8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0 mm - 8 mm
⌀ exterior 37 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 78 mm
Cono de portabrocas B12
máximo ⌀ cono de portabrocas 12,065 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341420 8
EAN / GTIN 4045197883216
Número del fabricante 341420 8

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial
Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300342887 o directamente al husillo de la máquina.
Para taladradoras de columna.