{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13/16 | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 46 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 101,5 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Número do fabricante | 871051 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bucha autorroscante Supra 13/16
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
123,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
95,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
95,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 46 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 101,5 mm | 103 mm | 101,6 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo | 13/16 | ||
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave | Bucha sem chave |