CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 80º con Flanco Positivo a 7º para Aplicaciones de Torneado de Acabado y Semiacabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas.

Número de artículo: 3413510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SWISSTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3413510
EAN / GTIN 7291075479393
Número del fabricante 3413510
Número L L23950 1916

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1M, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.67 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1M
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.67 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SWISSTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra