{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 130 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 91 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 103 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas con autoamarre con garras de sujeción diamantadas 130
a petición
En stock
15 piezas en stock
180,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
163,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 50 | 50 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 91 | 90,5 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 103 | 103 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 | 15,733 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipo | 130 | 130 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |