Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre 15

Número de artículo: 341000 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 15
    Gama de sujeción 0,2 mm - 1,5 mm
    ⌀ exterior 19 mm
    Longitud cabezal portabrocas abierto 35 mm
    Longitud cabezal portabrocas cerrado 37 mm
    Cono de portabrocas B 6
    máximo ⌀ cono de portabrocas 6,35 mm
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 341000 15
    EAN / GTIN 4045197308252
    Número del fabricante 100 0015 B06 0

    Descripción

    Ejecución:

    Portabrocas de tres mordazas de alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.
    Con nonio para el preajuste de las brocas más pequeñas y para el dispositivo auxiliar para taladrado de precisión n.º 341200.

    Aplicación:

    En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

    Norma:

    DIN 238