MTSRH 091H23-2-N Fresas con Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

Número de artículo: 3409895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3409895
    EAN / GTIN 7291075486063
    Número del fabricante 3409895
    Número L L24090 322

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas Fresado de roscas
    • Diámetro, lado máquina (DCONMS): 1″
    • Paso de refrigerante (CSP)
    • Diámetro de la punta (DC): 0,91″
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″
    • Longitud de uso (LU): 2″.

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.91″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.063″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″
    • Tipo de mango Weldon
    • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT
    • Longitud utilizable (LU): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra