CDL Brocas huecas en húmedo 52x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34067834
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34067834
EAN / GTIN 9003172026145
Número del fabricante 34067834

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHL1 50115AW DIAMANTE - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 52 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 43
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra