MM EA.750H750R000-3T12 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 3405070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405070
EAN / GTIN 7291075449464
Número del fabricante 3405070
Número L L24060 864

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,726″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 3/4″
  • Número de filos de corte (NOF): 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Radio de punta (RE): 0″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

De la misma serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop