Tyrolit Bandas SCM de uso universal 75 x 2000

Número de artículo: 34049732
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34049732
EAN / GTIN 8024406049939
Número del fabricante 34049732
Número L L50140 1976

Descripción

Descripción:

Las correas PREMIUM SCM LS de Tyrolit han sido especialmente desarrolladas para evitar que la herramienta se expanda en la lijadora de banda de pie. Con su diseño único, estas correas de alto rendimiento tienen una durabilidad excepcional y ofrecen las tasas de eliminación más altas con la máxima vida útil. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde Medium para limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta ULTRA FINO para el acabado final de la superficie.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Idoneidad material: Plástico/PVC, Acero, acero fino, Gelcoat, Composites, Metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM A Medium
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Especialmente diseñado para evitar el estiramiento mientras se trabaja
  • El diseño especial permite una durabilidad excepcional
  • La construcción robusta garantiza la máxima vida útil

Aplicación:

  • Para reducir las profundidades de rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y eliminar las soldaduras con rectificadora de cinta estacionario

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″Medium″ para limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ para una fácil limpieza, desbarbado y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″ULTRA FINO″ como paso final

Características especiales:
  • Extremadamente robusto y duradero
  • Máxima vida útil
  • Excelente rendimiento de eliminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra