MM ECD-500X145-2T08 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 3404556
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3404556
EAN / GTIN 7291075450446
Número del fabricante 3404556
Número L L24060 992

Descripción

Descripción:

  • Broca central
  • Características de la superficie T08
  • Longitud de la superficie 0,65″
  • Longitud de la superficie 0,65″
  • Longitud de la superficie 0,65″
  • Longitud de la superficie 0,65″
  • Diámetro del taladro (DC): 1/2″

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Longitud de corte 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra