Y-SVJCR 08-2S-JHP Herramientas Integrales JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3404152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEOYSWISS
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3404152
EAN / GTIN 7291075479652
Número del fabricante 3404152
Número L L23990 2056

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud de cabeza (LH): 0.827″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Ancho funcional (WF): 0″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.827″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC 2
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "NEOYSWISS" Ver todos