Cepillos cónicos SHIELD para acero 100 x 20 x M14-2

Número de artículo: 34023819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34023819
EAN / GTIN 9003170013253
Número del fabricante 34023819
Número L L50140 2959

Descripción

Descripción:

Los cepillos DE cono de escudo PREMIUM para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el procesamiento del acero gracias a su protección transparente. Además, las lamas de plástico tienen el mayor grado de flexibilidad, para garantizar un lijado perfecto de bordes y esquinas, en particular. Esta herramienta es la solución perfecta para áreas de difícil acceso. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita la corrosión en la pieza de trabajo. Mientras que la versión de alambre corrugado (DW) es ideal para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras, los cepillos de alambre trenzado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, suciedad pesada y eliminación de pintura y barniz.

Característica:

  • Forma: 28K DW CEPILLOS CÓNICOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Debido a la forma y flexibilidad de las lamas de plástico, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la pieza a procesar
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Características especiales:
  • Protección transparente para la máxima seguridad
  • Máxima flexibilidad en zonas de difícil acceso
  • Alambre hecho de acero fino de alta calidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra