MM TS225-H60D-06T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 3401427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3401427
    EAN / GTIN 7291075446784
    Número del fabricante 3401427
    Número L L24060 668

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.95 mm, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 14.1 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.95 mm
    • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 6 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud total (OAL) 14.1 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra