TGTBQ 25L-R-D82-JHP Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado F-GRIP con Alta Presión de Refrigerante. Para Mecanizado Próximo al Husillo

N.º do artigo: 3401018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401018
EAN/GTIN 7291075481433
Número do fabricante 3401018
Número L L23920 1668

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 64 mm, Longitud total (OAL) 165 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altura total (OAH) 64 mm
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta