Alicate de precisión de montaje para electrónica con fundas multicomponentes bruñido 135 mm

Número de artículo: 34 12 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34 12 130
EAN / GTIN 4003773061458
Número del fabricante 34 12 130
Número L L70010 1005

Descripción

Descripción:

  • para los trabajos de montaje más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • superficies de agarre lisas, bordes finamente redondeados
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • articulación atornillada y superficies de unión cuidadosamente elaboradas para un movimiento suave y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados

Característica:

  • Longitud de la mandíbula (B): 21,9 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,4 mm
  • Grosor de la punta (F): 3,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11,2 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida