QCP 062-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

Número de artículo: 3397588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397588
EAN / GTIN 7291075451733
Número del fabricante 3397588
Número L L24050 1619

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 6.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 4 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 6.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.75 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.25 mm
  • Voladizo (LPR) 4 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra