NQCH12-DGTL-2D24SH-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas de Doble Cara DO-GRIP para Tronzado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397187
EAN / GTIN 7291075480153
Número del fabricante 3397187
Número L L23920 2567

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 16.2 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Altura total (OAH) 16.2 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra