NQCH12-PCLXL-09XS-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Palanca para Plaquitas Positivas de Doble Cara Rómbicas de 80º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397179
EAN / GTIN 7291075479997
Número del fabricante 3397179
Número L L23990 1817

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG.. 0904
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra