SBTTA-16ER-0-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393563
EAN / GTIN 7291075488913
Número del fabricante 3393563
Número L L24090 327

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 40 mm
  • Longitud de corona (LPR): 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Voladizo (LPR): 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Ver todos