Polo para señoras XXXL

Número de artículo: 339010509994XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / grau
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Polo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 339010509994XXXL
    EAN / GTIN 7330509479681
    Número del fabricante 339010509994XXXL
    Número L L00980 5859

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    60% algodón, 40% poliéster, piqué, 220 g/m²

    Detalles
    Abertura del cuello con botones
    Cuello de punto elástico
    Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello
    Ventana lateral

    Funcionalidad
    Corte regular, Corte femenino, Cintura ajustada

    Acabado
    Manga de punto elástico

    Descripción:

    • Complementa tu vestuario con este polo
    • Cuello acanalado y costuras reforzadas en cuello y hombros
    • Combina a la perfección con nuestra colección industrial
    • Está disponible en dos tonos, pero también en varias opciones monocolor

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra