TAGPAD-Y-D82L-4C Adaptadores para Tronzado y Ranurado en el Eje Y con Conductos JHP y Plaquitas TANG-GRIP. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

Número de artículo: 3387788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3387788
EAN / GTIN 7291075435962
Número del fabricante 3387788
Número L L23920 2944

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 52 mm, Longitud total (OAL) 77.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Altura total (OAH) 52 mm
  • Longitud total (OAL) 77.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm