SD-S-A-H05-ER25-SP19-C Pinzas Integrales ER con Conexión Estriada SD (SP)

Número de artículo: 3387148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3387148
EAN / GTIN 7291075439601
Número del fabricante 3387148
Número L L24070 351

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 19 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 19 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra