SD-S-A-H05-ER25-SP17-C Pinzas Integrales ER con Conexión Estriada SD (SP)

Número de artículo: 3387141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3387141
    EAN / GTIN 7291075439557
    Número del fabricante 3387141
    Número L L24070 339

    Descripción

    Descripción:

    Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 17 mm, Shank Size (SS) ER25

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 17 mm
    • Shank Size (SS) ER25

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra