HSK A63 SRK 3X50 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3387112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3387112
EAN / GTIN 7291075467352
Número del fabricante 3387112
Número L L24120 1832

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm