SCD 0485-028-060 FNPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

Número de artículo: 3384445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3384445
    EAN / GTIN 7291075410044
    Número del fabricante 3384445
    Número L L24240 889

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 35.3 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Longitud utilizable (LU) 28 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 35.3 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 70 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 34 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 28 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra