Cerámica convencional para rectificado en seco 80 / 57 x 32 x 20 mm W6 / E8 / K46

Número de artículo: 338237
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338237
EAN / GTIN 9003173382370
Número del fabricante 338237
Número L L50140 986

Descripción

Descripción:

Con esta herramienta rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de placa y maceta con corindón blanco o mezclas de corindón sinterizado, que se utilizan en la molienda en seco. La especificación acordada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 11 MUELA VASO CONICO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: W6 / E8 / K46
  • Dimensión (D / J x D x H): 80 / 57 x 32 x 20 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Universal inserto sobre acero
  • No hay decoloración de la pieza de trabajo
  • Ajustable individualmente

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento hechos de acero y HSS

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop