Mandrino para tallar roscas, síncrono ER 16

Número de artículo: 338190 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Forma: AD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M4 − M12
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Compensación de longitud compresión 0,5 mm
Compensación de longitud tracción 0,5 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ interior D1 28 mm
Longitud de voladizo medida A 85 mm
Forma AD
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338190 16
EAN / GTIN 4062406511067
Número del fabricante 338190 16

Descripción

Ejecución:

  • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
  • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
  • Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.

Aplicación:

  • En centros de mecanizado con husillo síncrono.
  • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.
  • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.° 309399 y 309447.
Pernos de apriete n.° 308600308806.

Nota:

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra