SPACER STUB 40X2 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3380386
EAN / GTIN 7291075409581
Número del fabricante 3380386
Número L L24000 40

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Longitud del cuerpo (LB) 2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra