SPACER STUB 27X20 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380376
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380376
EAN / GTIN 7291075409512
Número del fabricante 3380376
Número L L24000 132

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm, Longitud del cuerpo (LB) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm