EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de Forma Ovalada (Barril) para Perfilado 3D

Número de artículo: 3379596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie NEOBARREL
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3379596
    EAN / GTIN 7291075431797
    Número del fabricante 3379596
    Número L L24180 2745

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.141″ ,Equivalente en decimales 0.141″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
    • Radio de punta (RE): 0.08″
    • Diámetro de corte (DC): 0.141″
    • Equivalente en decimales: 0.141″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.1″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
    • Longitud total (OAL): 3″
    • Tipo de mango: Round

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra