HLB D250-QF IC908 Plaquitas de Tipo Barril Lenticulares Combinadas con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 3378769
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3378769
EAN / GTIN 7291075460292
Número del fabricante 3378769
Número L L23970 161

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra