16ER 1.50 MJ IC806 Plaquitas para Roscado Exterior, Perfil Total Métrica MJ ISO 5855, para la Industria Aeroespacial y Aeronáutica

Número de artículo: 3372135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3372135
    EAN / GTIN 7291075138658
    Número del fabricante 3372135
    Número L L23960 1451

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.25 mm
    • Thread Form Type (THFT) MJ60
    • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra