Cono de cambio rápido 26MK2

Número de artículo: 336800 26MK2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación D1/mango de asiento (mm/MK) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de la perforación D1 26 mm
    Vástago de asiento CM2
    ⌀ exterior cono D 48 mm
    Longitud total 150 mm
    Longitud a partir del husillo de máquina 75,5 mm
    Tipo de producto Cono de cambio rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 336800 26MK2
    EAN / GTIN 4045197310446
    Número del fabricante 3100200

    Descripción

    Ejecución:

    Si el anillo se desplaza hacia abajo, las bolas de acero se enclavan en el inserto de la herramienta.

    Aplicación:

    Para el cambio rápido de útiles consecutivos.

    Partes opcionales:

    Insertos de broca n.º 336820.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra