ETB-R1R250A10/20-4C08-63 IC902 Fresas Cónicas (Tipo Barril) de Metal Duro Integral para Perfilado 3D

Número de artículo: 3366920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3366920
EAN / GTIN 7291075431803
Número del fabricante 3366920
Número L L24180 2655

Descripción

Descripción:

Tapered End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 1.87 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 63 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.87 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra