PICCO 22-6-7N Portaherramientas para Mini-Cuchillas PICCO-JETCUT con Conductos de Refrigeración Interna

Número de artículo: 3366205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PASSJET
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3366205
EAN / GTIN 7291075404876
Número del fabricante 3366205
Número L L24140 31

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6.05 mm

De la misma serie "PASSJET" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra