HM390 TDCR 150532 FW-P IC28 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Aplicaciones de Escuadrado de Precisión

Número de artículo: 3365382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3365382
    EAN / GTIN 7291075460346
    Número del fabricante 3365382
    Número L L23910 688

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 3.2 mm
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
    • Longitud de la plaquita (INSL) 17.1 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 3
    • Longitud del filo Wiper (BS) 0.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra