D3N 130-039-15.87R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3363038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3363038
    EAN / GTIN 7291075402445
    Número del fabricante 3363038
    Número L L24040 188

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.512″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13 ,Longitud total (OAL) 4.492″ ,Longitud utilizable (LU) 1.651″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.512″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
    • Equivalente en decimales: 0.512″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13
    • Grupo de longitudes: 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 130-IQ
    • Longitud total (OAL): 4.492″
    • Point Length (PL): 0.1146″
    • Voladizo (LPR): 2.604″
    • Longitud del mango (LS): 1.89″
    • Longitud utilizable (LU): 1.651″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra