D3N 130-020-15.87R-1.5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3362927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3362927
EAN / GTIN 7291075401646
Número del fabricante 3362927
Número L L24040 439

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.512″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13 ,Longitud total (OAL) 3.724″ ,Longitud utilizable (LU) 0.883″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.512″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
  • Equivalente en decimales: 0.512″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.787″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 0512
  • Longitud total (OAL): 3.724″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Voladizo (LPR): 1.835″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 0.883″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos