C6 ASHA 25 HPMC Portaherramientas Perpendiculares con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado y Multi Conexión a Alta Presión

Número de artículo: 3362745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3362745
EAN / GTIN 7291075403459
Número del fabricante 3362745
Número L L24120 212

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 110 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 61.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Altura total (OAH) 86.5 mm
  • Longitud total (OAL) 109 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra