A32T PCLXL-12X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3360213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3360213
    EAN / GTIN 7291075425130
    Número del fabricante 3360213
    Número L L23990 433

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 300 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Altura del mango (H) 29 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 300 mm
    • Ancho funcional (WF) 22 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 12..
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 9 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 48 mm
    • Altura del mango (H) 29 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra