EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4/6 filos con cuellos rebajados, avance rápido Fresas de metal duro de alta productividad

Número de artículo: 3357993
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SolidFeedMill
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Número del fabricante 3357993
Número L L24180 2756

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.016″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Radio de punta (RE): 0.039″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.016″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.014 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1″

De la misma serie "SolidFeedMill" Ver todos