Elemento de compensación 11-12 mm

Número de artículo: 335730 11-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M16×1
Gama de sujeción d 11 mm - 12 mm
Tipo de producto Elemento de compensación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335730 11-12
EAN / GTIN 4045197801678
Número del fabricante 335730 11-12

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Compensación de tracción/presión de 0,2 mm a través de elemento de compensación. Sujeción del elemento Weldon a través de superficie de arrastre o elemento de compensación.

Ventaja:

  • Solución económica.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Partes opcionales:

Elemento de compensación n.º 335730.

Nota:

Función de compensación mínima únicamente en combinación con n.° 300415 y 335730. Con el plato Weldon estándar solo es posible la sujeción rígida; ver n.° 335740.