{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 16 mm | |
Longitud de voladizo A | 139,5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Gama de sujeción d | 8 mm | |
Longitud total L | 148 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 335725 8 | |
EAN / GTIN | 4045197801593 | |
Número del fabricante | 335725 8 |